常温長期賞味期限食品 50パック入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプ煮込みハンバーグ 注文コード19742260 品番00259001
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,218
販売価格(税別)
27,980
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

食感と風味にこだわった、ぜいたくな保存食
煮込みハンバーグ:デミグラスソース煮込みのやわらかいハンバーグ。
豚汁:具だくさんでほっとする味です。
きんぴらごぼう:ピリッと辛みをきかせた定番の一品です。
ウインナーソーセージ:肉汁あふれるジューシーなウインナー。
筑前煮:野菜に肉の旨みがしみ込んだおいしい一品。
肉じゃが:定番の家庭の味に仕上げました。
おでん:昔ながらの味付けをし、バランス良く仕上げました。
鯖味噌煮:さば本来の食感を残し、味噌と煮込んだおいしい一品です。
野菜カレー:どんなシチュエーションでも、おいしいカレーです。
牛丼の具:牛肉とたまねぎを甘辛く味付けました。

幅(mm)410 高さ(mm)200 タイプ煮込みハンバーグ 奥行(mm)310 内容量(g)100(1パックあたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする