レスキューフーズ 24食入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプぶり大根 注文コード19742461 品番00256810
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,854
販売価格(税別)
8,198
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

温めても、そのまま食べても! レスキューフーズのお惣菜シリーズ
普段の食卓でおなじみの味が勢揃い。人数や年齢層・嗜好に応じて自由に組み合わせてお選びいただけます。
ぶり大根:やわらかなぶりの身と、しっかり味の染み込んだ大根との美味しさ。
牛肉大和煮:昔懐かしい大和煮の味を再現しました。
牛肉すきやき:野菜と牛肉を、しょうゆと砂糖でじっくり味付けしました。
とりそぼろ:鶏ひき肉を甘じょっぱく味付けし、香りのよいごまとあわせました。
ポテトツナサラダ:災害時に不足しがちな野菜を、食べやすいポテトツナサラダにしました。
煮込みハンバーグ:食べやすく小さくした柔らかいハンバーグと野菜を、しょうゆベースのタレで煮込みました。※ご飯は別売りです。
ビーフカレー:牛肉と野菜の旨みとスパイシーなカレーのハーモニーがたまりません。※ご飯は別売りです。
牛丼の素:牛肉の旨みと玉葱の自然な旨みが絶妙に絡み合い、上品な味に仕上げました。※ご飯は別売りです。
ビーフシチュー:赤ワインの芳醇な香りと牛肉の旨みが絡み合ったコクのあるソースで煮込みました。※ご飯は別売りです。
中華丼の素:しょうゆベースのスープとたっぷり野菜がバランスのよい旨みを引き出しています。※ご飯は別売りです。

幅(mm)310 高さ(mm)75 タイプぶり大根 奥行(mm)240 内容量(g)90(1食あたり)
注意
※ご飯は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする