美味しい防災食 50食入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプ筑前煮 注文コード19742680 品番00010107
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,058
販売価格(税別)
25,980
この商品はタイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

安心とおいしさをパックした、5年保存食
いつも食べている食事をしたい。そんな実体験をもとに作りました。
美味しい防災食は、UAA製法により、できたてのおいしさをそのまま封じ込めて、長期保存を可能にしました。
加熱しなくても、開封後そのまま美味しく食べられます。
ポークカレー:みんなで食べられる優しい味に仕上げました。※ご飯は別売りです。
筑前煮:野菜に鶏肉のうまみがしみ込んだ一品。
肉じゃが:定番の家庭の味をうす味に仕上げました。
豚汁:具だくさんでどこかホッとする味わい。
ハンバーグ煮込み:デミグラスソースで柔らかくなるまで煮込みました。
さば味噌煮:まろやかな味噌と脂ののったさばの相性ピッタリ。
さつま芋のれもん煮:さつま芋の甘みとレモンの酸味が絶妙。
きんぴらごぼう:素材のうまみを活かした定番の一品。
いわしの煮付:砂糖と醤油でじっくり丁寧に煮込みました。
牛丼の具:トロっと柔らかく煮込んだ玉ねぎがポイント。※ご飯は別売りです。
赤魚の煮付:食物アレルギー特定原材料等28品目を原材料に使用していない赤魚の煮付です。
ハンバーグ煮込みトマトソース:お肉とトマトの旨味が凝縮されたハンバーグ。
中華風ミートボール:中華風の甘いあんにからめたミートボールです。

幅(mm)450 高さ(mm)210 タイプ筑前煮 奥行(mm)295 内容量(g)90(1食あたり)
注意
※ご飯は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする