画像準備中

美味しい防災食 カロリーコントロール 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 19742960 品番 00289800
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
529

カロリーや塩分を控えたい方におすすめ!
カロリーや塩分が気になる方向けの長期保存食。
美味しい防災食は、「UAA製法®」により、できたてのおいしさをそのまま封じ込めて、長期保存を可能にしました。
加熱しなくても、開封後そのまま美味しく食べられます。
かぼちゃ煮:素材の味を活かしたホクホクのかぼちゃ煮です。食塩相当量0.4g
鳥と野菜のトマト煮:鶏肉の旨味とトマトの酸味がマッチしています。食塩相当量0.3g
おでん:さつま揚げの旨味が大根とこんにゃくにしみ込んだ煮物です。食塩相当量0.9g

幅(mm)140 タイプかぼちゃ煮 高さH(mm)210 内容量(g)90
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする