画像準備中

イザメシ ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード19743075 品番00335074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

おいしさを追求したおかずシリーズ
しっかりおでん:大根、玉子、あげかまぼこ、こんにゃく、焼ちくわ、たけのこ、牛すじ、結び昆布の8種類の具。
煮込みハンバーグ:ふっくらとしたハンバーグをきのこたっぷりのソースで煮込みました。
名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮:味わい深いつくねと、たけのこ、にんじんなどを白出汁でやさしい味に仕上げました。
ヨーグルトが隠し味のスパイシーチキンカレー:じっくり煮込んだ手羽元が入ったスパイシーな本格カレー。
ぶり大根:活じめのぶりと大根を生姜をきかせ、あめ色になるまでじっくり煮込みました。
ごろごろ肉じゃが:ほくほくのじゃがいもとお肉を鰹と昆布のお出汁で炊いた定番の一品。

幅(mm)355 高さ(mm)175 タイプ煮込みハンバーグ 18食入 奥行(mm)175 内容量(g)190(1食あたり)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19743075 00335074 86787515 煮込みハンバーグ(18個入) イザメシ おかず イザメシ イザメシ おかず イザメシ 1ケース(18個) 9,998 税込10,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする