画像準備中

イザメシ ケース

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード19743109 品番00306134
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,718
販売価格(税別)
8,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

おいしさを追求したおかずシリーズ
しっかりおでん:大根、玉子、あげかまぼこ、こんにゃく、焼ちくわ、たけのこ、牛すじ、結び昆布の8種類の具。
煮込みハンバーグ:ふっくらとしたハンバーグをきのこたっぷりのソースで煮込みました。
名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮:味わい深いつくねと、たけのこ、にんじんなどを白出汁でやさしい味に仕上げました。
ヨーグルトが隠し味のスパイシーチキンカレー:じっくり煮込んだ手羽元が入ったスパイシーな本格カレー。
ぶり大根:活じめのぶりと大根を生姜をきかせ、あめ色になるまでじっくり煮込みました。
ごろごろ肉じゃが:ほくほくのじゃがいもとお肉を鰹と昆布のお出汁で炊いた定番の一品。

幅(mm)350 高さ(mm)185 タイプぶり大根 20食入 奥行(mm)235 内容量(g)200(1食あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする