マジックパスタ 20袋入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプペペロンチーノ 注文コード19743197 品番00256031
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)
7,998
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

お湯を注いで3分、サッと仕上がる本格パスタ
カルボナーラ:クリーミーなソースに、ベーコンと胡椒が効いた、大人から子供まで幅広い人気の味。
ペペロンチーノ:唐辛子の辛さとガーリックの風味がくせになる味。
きのこのパスタ:デミグラス風味のソースに、きのこの食感がアクセントとなった洋風パスタ。
ミートパスタ:コクのあるソースと、ミートのうま味が絶妙なバランスで調和しています。
【選べる人気の3種類!】カルボナーラ、ペペロンチーノ、きのこのパスタ(デミグラス風味)の3種類のソースをご用意しました。
【こだわりのショートパスタ】国内で加工した、こだわりのパスタを使用。湯伸びしにくく、アルデンテの食感が持続します。
【軽くてコンパクト】スプーンも付いて便利!アウトドアやオフィスなど、どこでも手軽にお召し上がりいただけます。

幅(mm)360 高さ(mm)160 タイプペペロンチーノ 奥行(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする