K1018 精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作) 19743246

K1018 精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作) 19743246
K1018 精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作) 19743246

精密加工用超硬カッター

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本カット名称スパイラルカット刃径(Φmm)1.8全長(mm)45注文コード19743246品番K1018
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。

用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34刃径(Φmm)1.8カット名称スパイラルカット材質超硬全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000適合材金属・非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19743212
2020-06-27
用途: カーテンレール加工
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

非常に工作しやすく又クオリティーもいい問題無しな工具です
良かったです

対象商品 : 19743228
2018-01-21
用途: 趣味の彫刻
医療・福祉・介護関連業

やっぱり、小さい分大きいものに比べて、削れるスピードが遅くなるが、仕方ないと思う。けど、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする