神州一味噌
神州一味噌の 非常食
ポケットワン 単品
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
タイプ
おみそ汁
注文コード
19743398
品番
00289850
参考基準価格(税別)
¥221
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器要らずの 手軽なポケットワン
付属品
折りたたみカップ、スプーン
幅(mm)
110
高さ(mm)
180
タイプ
おみそ汁
奥行(mm)
15
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。