画像準備中

からだを想う野菜スープ 単品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプミネストローネ 注文コード19743581 品番00361827
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥377
販売価格(税別)
349
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

避難時に不足しがちな栄養素を補い やさしく体を労わる野菜スープ
『からだを想う野菜スープ』シリーズとして、普段の生活だけでなく、避難時に不足しがちな栄養素や、健康問題を軽減する成分をプラスしました。
ビタミンB1B2たっぷり、GABA配合。プロテイン含有。
ひよこ豆カレー:ひよこ豆たっぷり!マイルドでコクのあるカレースーププロテイン含有
ミネストローネ:トマトの酸味と野菜の甘みが詰まったスープ1/3日分の食物繊維
和風五目:かつおの風味と旨味が詰まったやさしい味のスープ植物性乳酸菌1000億個

幅(mm)150 高さ(mm)76 タイプミネストローネ 奥行(mm)150 内容量(g)190
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする