画像準備中

カゴメ 野菜たっぷりスープ 30袋入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプトマトのスープ 注文コード19743678 品番00242870
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,854
販売価格(税別)
8,198
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

常温でもおいしい 野菜たっぷりスープ
スタンドパックでお皿がなくてもOK。
1食当り食塩相当量1g以下とヘルシー。常温でもおいしく食べられます。
トマトのスープ:完熟トマトを中心に9種の野菜、白いんげん豆、大麦、小麦をじっくり煮込みました。
かぼちゃのスープ:大きくカットしたかぼちゃを中心に、8種の野菜、赤いんげん豆、大麦、小麦を煮込みました。
豆のスープ:いんげん豆を中心に4種の豆、8種の野菜と小麦を煮込みました。
きのこのスープ:エリンギ茸、ひらたけ、マッシュルームをはじめ、11種の野菜と大麦、小麦を煮込みました。

幅(mm)400 高さ(mm)178 タイプトマトのスープ 奥行(mm)217 内容量(g)160(1袋あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする