画像準備中

ハウスギャバン LLヒートレスシリーズ 30袋入

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプ温めずにおいしい野菜カレー 注文コード19743766 品番00239911
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,342
販売価格(税別)
6,798
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

野菜たっぷり 温めずとも美味しい非常食
時間の経過によるソースの風味劣化や変色、ソースからの水分分離をできるだけ抑えるために原料を選定して配合し、6年以上、常温での保存が可能な製品の開発を実現しました。
具材とソースの中に溶け込ませた野菜を合わせると、生換算で80g以上の野菜が入っています。火や水が使えず野菜を摂取しにくい状況でも、おいしく野菜を食べられるようにしました。
温めずにおいしい野菜シチュー:
植物油脂やペースト状の野菜などを用いることで、温めなくてもなめらかなとろみがでるようにしました。ブラウンソース仕立てのシチューです。
温めずにおいしい野菜カレー:
長年培ったカレーの味覚作りで、子供から大人まで楽しめるカレーに仕あげました。また、具材も食べやすいサイズにしています。

幅(mm)507 高さ(mm)80 タイプ温めずにおいしい野菜カレー 奥行(mm)277 内容量(g)200(1袋あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする