パンアキモト
パンアキモトの 非常食
アキモトのパンのかんづめ 24缶入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
タイプ
オレンジ
注文コード
19743897
品番
00332416
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
5年経っても焼き立てのおいしさ
缶切り不要で開封が可能です。
「まもり高める乳酸菌 L-137」が 1 缶に 100 億個入っているので 健康感にも気遣ったパンのかんづめです。
材質
本体:スチール、蓋:アルミ
幅(mm)
475
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
125
タイプ
オレンジ
奥行(mm)
320