リューター(日本精密機械工作)
超硬カッター シャンク径3mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
カット名称
スパイラルカット
刃径(Φmm)
2
注文コード
19743912
品番
K3012
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
カット名称・刃径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
使い易い形状と高品質のものを選びました。
刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途
金属・非金属の研削やバリ取りに
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
適合材
金属・非金属
カット名称
スパイラルカット
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。