曜日別特売
K3013 超硬カッター シャンク径3mm リューター(日本精密機械工作) 19743928

超硬カッター シャンク径3mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本カット名称スパイラルカット刃径(Φmm)2.4注文コード19743928品番K3013
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
使い易い形状と高品質のものを選びました。
刃径Φ3以下はオール超硬です。

用途金属・非金属の研削やバリ取りに刃径(Φmm)2.4シャンク径(Φmm)3材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000適合材金属・非金属カット名称スパイラルカット
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする