パンアキモト
パンアキモトの 非常食
アキモトのパンのかんづめ 単品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
タイプ
ブルーベリー
注文コード
19743940
品番
00332420
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
5年経っても焼き立てのおいしさ
缶切り不要で開封が可能です。
「まもり高める乳酸菌 L-137」が 1 缶に 100 億個入っているので 健康感にも気遣ったパンのかんづめです。
材質
本体:スチール、蓋:アルミ
質量(g)
180
タイプ
ブルーベリー
高さH(mm)
113
直径(mm)
77
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。