缶詰パン 24個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプチョコレート 注文コード19743985 品番00280661
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

書き込みできるデザイン缶
ミルク:優しい味わいのミルクパン。
ブルーベリー:酸味がアクセントのブルーベリーパン。
メープル:味わい豊かなメープルパン。
チョコレート:カカオの香り豊かなチョコレートパン。

幅(mm)470 高さ(mm)123 質量(g)100(1缶あたり) タイプチョコレート 高さH(mm)312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする