画像準備中

缶詰パン 単品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 タイプブルーベリー 注文コード19744010 品番00289876
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
649
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

書き込みできるデザイン缶
ミルク:優しい味わいのミルクパン。
ブルーベリー:酸味がアクセントのブルーベリーパン。
メープル:味わい豊かなメープルパン。
チョコレート:カカオの香り豊かなチョコレートパン。

質量(g)100 タイプブルーベリー 高さH(mm)113 直径(mm)77
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする