曜日別特売
00034928 生命のパン あんしん 24缶入 アンシンク 19744037

生命のパン あんしん 24缶入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケースタイプココア注文コード19744037品番00034928
販売価格(税込)¥11,858
販売価格(税別)
10,980

程よい甘さと深い味わい やわらかなあんしんパン
柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、いざという時の「備蓄用」として最適です。
1缶に2個入りで分けやすく、災害時にとても便利です。
イージーオープン缶で誰でも簡単に開けることができます。
幼児に危険な脱酸素剤及び防腐剤は一切使用しておりません。
災害時の非常食として高カロリーな商品です。
ココア:本格ココアの香りがうれしい、味わい深いココアのおいしさ。程よい甘さの飽きのこないテイストが自慢です。
ホワイトチョコ&ストロベリー:ストロベリーのさわやかな風味にホワイトチョコがプラスされて、絶妙なハーモニーになりました。お子様もお菓子感覚で食べられます。

幅(mm)480高さ(mm)125タイプココア奥行(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする