画像準備中

生命のパン あんしん 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 タイプココア 注文コード19744055 品番00036977
販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
499
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

程よい甘さと深い味わい やわらかなあんしんパン
柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、いざという時の「備蓄用」として最適です。
1缶に2個入りで分けやすく、災害時にとても便利です。
イージーオープン缶で誰でも簡単に開けることができます。
幼児に危険な脱酸素剤及び防腐剤は一切使用しておりません。
災害時の非常食として高カロリーな商品です。
ココア:本格ココアの香りがうれしい、味わい深いココアのおいしさ。程よい甘さの飽きのこないテイストが自慢です。
ホワイトチョコ&ストロベリー:ストロベリーのさわやかな風味にホワイトチョコがプラスされて、絶妙なハーモニーになりました。お子様もお菓子感覚で食べられます。

タイプココア 高さH(mm)113 直径(mm)74
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする