画像準備中

パンだ缶 パンの缶詰 24缶入

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプストロベリー 注文コード19744536 品番00271395
参考基準価格(税別)¥12,840 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプ12種類から選べます 他の種類を見る

子どもたちにも大人気!心なごむパンの缶詰
ふっくらやわらかな生地です。更においしさリニューアル!
製造特許取得済み。
元3つ星ポールボキューズ店長監修。
エッグフリー。
防衛省共済組合あっせん契約商品。
富山県射水市ふるさと納税返礼品採用商品。
SDGS対応商品。
チョコチップ:チョコチップを加えた深い味わい
キャラメル:どこかなつかしい美味しさ
ストロベリー:イチゴ香るフルーティな美味しさ
ミルク:ミルクの風味、そぼくな美味しさ
プレーン:パン本来のシンプルな味わい
コーヒー:コーヒーをブレンドした大人な味わい
とやまブラックプレーン:中身まっ黒!プレーン味
とやまブラックチョコ:中身まっ黒!チョコ味
桜咲く塩パン:塩パン風に仕上げたシンプルなパン
濃〜い抹茶:抹茶風味豊かな、夏をイメージ
焼き芋ゴロゴロ:焼き芋の風味豊かな、秋をイメージ
チョコまみれ:たっぷりチョコで濃厚な味

幅(mm)467 高さ(mm)120 タイプストロベリー 奥行(mm)315 内容量(g)100(1缶あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする