画像準備中

7年エマージェンシーブレッド 20缶入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプチョコレート 注文コード19744771 品番00348964
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

おいしいエマージェンシーブレッドに7年保存が新登場!
缶詰のラベルはバイオマスインキを使用、さらにラベル紙と梱包のダンボールはFSC認証を取得し、地球環境に配慮しております。
メープルシロップ:ホッとするやさしい甘さ
チョコレート:濃厚カカオの豊かな香り
ミルク:ほんのり甘い風味が広がるミルクパン
イチゴ:香ばしい果実の風味

幅(mm)390 高さ(mm)170 タイプチョコレート 奥行(mm)310 内容量(g)100(1缶あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする