画像準備中

Vエイドパン 30個入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプ抹茶クロレラ&あずき 注文コード19744859 品番00302581
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,338
販売価格(税別)
16,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

動物由来を一切使用しない、SDGs型ヴィーガン対応防災パン
北海道産小麦粉使用のプラントベース長期保存パンで乳、卵、大豆不使用。
紙コップと袋で包装した省ゴミタイプ。
在庫入替え時も配って食べやすい日配パン仕様。
抹茶クロレラ&あずき:京都宇治産抹茶の程よい苦味にビタミンB12を豊富に含んだ筑後産クロレラを配合し、かのこあずきのしっとり甘い食感で日本的な味わいを表現。
黒糖レーズン&アーモンド:黒糖の濃密な味わいに甘酸っぱいレーズンを配合し、クラッシュ焦がしアーモンドを加えることによって多彩な食感。
スパイスカレー&完熟トマト:スパイス香るカレーパウダーに完熟トマトのほのかな甘味と酸味を演出するドライカレー仕立て。
プレーン:シンプルな味わいのプレーンパンで、小麦の素朴な味と香りを十分に楽しめる基本アイテム。

幅(mm)493 高さ(mm)195 タイプ抹茶クロレラ&あずき 奥行(mm)409 内容量(g)100(1個あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする