画像準備中

7年保存ぱん革命 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ北海道濃厚ミルク 注文コード19745051 品番00361831
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
519
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

おいしさを追求! 企業や団体に広く採用の長期保存パン
レトルトパウチ容器なので廃棄時にはごみの減容化にも役立ちます。
チョコ:香り豊かなチョコレートを練り込み、じっくり熟成させ焼き上げました。
ブルーベリー:ブルーベリーをふんだんに練りこんだ、色鮮やか香り豊かなおいしいパンです。
北海道濃厚ミルク:北海道牛乳で仕込んだ、ミルク風味豊かな美味しいパンです。

幅(mm)140 タイプ北海道濃厚ミルク 高さH(mm)200 内容量(g)100
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする