アルファフーズ
アルファフーズの 非常食
UAA食品美味しい非常食 スティックバウムクーヘン 50食入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
タイプ
プレーン
注文コード
19745166
品番
00271399
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
味にこだわる 風味豊かなバウムクーヘン
しっとりとした食感のスティックタイプのバームクーヘンです。
幅(mm)
485
高さ(mm)
230
質量(g)
80(1食あたり)
タイプ
プレーン
奥行(mm)
360