画像準備中

北海道の米をつかった米粉クッキー 24個入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード19745428 品番00348996
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,018
販売価格(税別)
6,498

北海道のお米でつくった7年保存クッキー
小麦不使用グルテンフリー。
アレルゲン物質28品目不使用でアレルギーをお持ちの方でも安心。
風味や栄養成分を損ないにくいフリーズドライ製法で製造。
1箱4本入り。
サクッとした軽い食感で、ほんのりとした甘みがあります。

材質包材:アルミ袋、個箱:紙梱 幅(mm)265 高さ(mm)125 奥行(mm)230 内容量(g)69(1箱あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする