北海道の米をつかった米粉クッキー 単品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19745437 品番00348875
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥323
販売価格(税別)
299

北海道のお米でつくった7年保存クッキー
小麦不使用グルテンフリー。
アレルゲン物質28品目不使用でアレルギーをお持ちの方でも安心。
風味や栄養成分を損ないにくいフリーズドライ製法で製造。
1箱4本入り。
サクッとした軽い食感で、ほんのりとした甘みがあります。

材質包材:アルミ袋、個箱:紙梱 幅(mm)110 高さ(mm)58 奥行(mm)39 内容量(g)69
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする