東京ファインフーズ
東京ファインフーズの 非常食
ひとくちやわらかラスク 32袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
タイプ
ホワイトチョコ
注文コード
19745830
品番
00288690
参考基準価格(税別)
¥19,040
販売価格(税込)
¥19,418
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかタイプのひとくちラスク
焼成工程とチョコがけ工程に独特の製法を駆使することによって口に溶けやすく甘くてやわらかいラスクを作り上げました。
小さいお子様からお年寄りまでたべやすい一口タイプです。
幅(mm)
539
高さ(mm)
158
質量(g)
82(1袋あたり)
タイプ
ホワイトチョコ
奥行(mm)
309
内容量(g)
70(1袋あたり)
注意
※本製品は工程で卵を含む製品を製造しています。