画像準備中

ひとくちやわらかラスク 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 タイプメロン 注文コード19745875 品番00289925
参考基準価格(税別)¥595 販売価格(税込) ¥636
販売価格(税別)
589
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

やわらかタイプのひとくちラスク
焼成工程とチョコがけ工程に独特の製法を駆使することによって口に溶けやすく甘くてやわらかいラスクを作り上げました。
小さいお子様からお年寄りまでたべやすい一口タイプです。

幅(mm)140 高さ(mm)150 質量(g)82 タイプメロン 奥行(mm)70 内容量(g)70
注意
※本製品は工程で卵を含む製品を製造しています。※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする