画像準備中

1日分の野菜 20缶入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード19745909 品番00362347
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

被災時に好適な野菜と栄養を補える野菜汁100%
厚生労働省が推奨する「1日の野菜摂取目標量350g」分を使用した野菜汁100%飲料。
野菜本来の美味しさを大切に砂糖、食塩を使わずに人参しを主体に30種類の野菜をぎゅっと濃縮して仕上げました。

幅(mm)270 高さ(mm)108 奥行(mm)210 高さH(mm)104(1缶あたり) 内容量(mL)190(1缶あたり) 直径(mm)53(1缶あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする