アスト
アストの 非常食
アスト 新・備 パワーブーストようかん 6本入 20パック入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
19745997
品番
00271408
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥11,858
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ちょうど手頃な 食べきりサイズ
携帯や保存に便利なファスナー付き包装!
美味しさ、食べやすさを兼ね備えたスティックタイプ。
アレルギー特定原材料(28品目)不使用品。
幅(mm)
380
高さ(mm)
130
質量(g)
45(1本あたり)
奥行(mm)
360
原材料
砂糖、小豆、還元水飴、寒天