ぜんざいおはぎ 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19746085 品番00302588
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥355
販売価格(税別)
329

主食にも甘味もなる 程よい甘さ
温めなくても調理不要で召しあがれます。
国産うるち米100%使用。
北海道産小豆使用。

付属品スプーン(個包装) 幅(mm)150 高さ(mm)150 奥行(mm)76 内容量(g)170
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする