画像準備中

水だけあれば餅 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 19746207 品番 00206647
参考基準価格(税別)¥615 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
609

水を注げば、あっという間に柔らかいお餅

セット内容はし×1、トレー×2、あんこ30g、砂糖3g 幅(mm)175 高さ(mm)210 タイプあんこ餅 奥行(mm)25
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする