画像準備中

バラエティbibo

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプデニム 注文コード19746347 品番00303922
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,418
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

人気の備蓄食50種を詰め合わせ!【バラエティbiboビーボ】何が入っているかはお楽しみ!:規定のセット内容で、アルファ米やおかず、パンが合計50種類!さまざまな味が楽しめます。保存食を試してみたいけど選べない…そんな時にオススメです。【選べる外箱】ギフトにもぴったりのおしゃれなボックスに入れてお届けします。

セット内容ご飯×20/栄養補助食品×9/パン×7/菓子×5/おかず×4/汁物×3/麺類×2 幅(mm)517 高さ(mm)190 タイプデニム 奥行(mm)200
注意
※外箱は段ボール紙を使用しております。高温多湿、水のある場所には置かないでください。※日差しなどによって外箱は変色する可能性があります。※保存食の取扱いについては、各内容物に付属の説明書や注意事項に従ってください。※食料品の賞味期限は、保存期限の60%以上残っている商品で組合わせて、お客様にお届けいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする