画像準備中

防災備蓄セットbibo(男性×女性)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19746365 品番00262177
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ビジネスシーンに溶け込むbibo「防災備蓄セット」が社員の毎日に安心を
biboは「暮らしの安心を贈り合う」をコンセプトに開発された防災備蓄セット。オフィスにもマッチするクールなデザインで、いつ起こるかわからない災害に備えます。大切な社員や取引先様へのギフトにもお勧めです。これからの防災備蓄品は倉庫や見えない場所にしまい込むのではなく、オフィスの各フロアなど生活動線上に「見せながらいつでも備える」ことを提案します。
biboは3つのユニットから構成されており、共用箱1つと3日分の防災用品が入った4種類のユニットから2つお選びいただけます

セット内容
【男性用】/保存水×4/保存食(わかめご飯)×1/高カロリービスケット×2/クッキー×2/パン×1/キャンディー×3/発熱剤×1
【女性用】/保存水×4/保存食(わかめご飯)×1/高カロリービスケット×1/クッキー×1/パン×1/キャンディー×3/発熱剤×1/レディースセット×1
【共用箱】/マスク(6枚入)/使い捨てカイロ(6枚入)/瞬間冷却剤/長期保存ウェットティッシュ(2袋)/ポケットティッシュ(2袋)/非常用トイレ(3枚入)/防災用ホイッスル(2個)/軍手(2双)/簡易アルミブランケット(2枚)/多機能ラジオライト/多機能ツール/簡易救急セット/防災の手引き
幅(mm)517 高さ(mm)290 タイプコンテナ 奥行(mm)200
注意
※外箱は段ボール紙を使用しております。高温多湿、水のある場所には置かないでください。※日差しなどによって外箱は変色する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする