CRECOTE
CRECOTEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
CRECOTEの カバー・ケース・ポーチ
CRECOTEの スマホケース
シリコン携帯ケース 黒(SK-01)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19746451
品番
C1000645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
海やプールでも安心!シリコン製のスマホケースです。防水機能付きで、水に濡れてもスマホを守ります。ストラップ付きで、アクティブなシーンでもスマホをしっかりホールド。
用途
防水&おしゃれ!急な雨でも安心のシリコンスマホケース
付属品
ベルト
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×40×180
機能
防水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません