3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の メガネ・ゴーグル・防災面
3M(スリーエム)の 安全ゴーグル
3M(スリーエム)の その他安全ゴーグル
GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3001A-AF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19746496
品番
GG3001A-AF
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防曇コーティング付。
アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。
矯正めがねやマスクとの併用が可能。
用途
切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護
幅(mm)
175
高さ(mm)
80
レンズ色
クリア
適合規格
ANSI/ISEA Z87.1
フレーム色
クリア
コーティング
標準防曇コーティング
色(バンド)
黒
レンズ厚さ(mm)
2
UV遮蔽率(%)
99.9(UVA/UVB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページ
に掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『
クーポンのご利用方法について
』をご参照ください。