3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の メガネ・ゴーグル・防災面
3M(スリーエム)の 安全ゴーグル
3M(スリーエム)の その他安全ゴーグル
GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19746505
品番
GG3101A-SGAF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。
アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。
矯正めがねやマスクとの併用が可能。
ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途
切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護
幅(mm)
175
高さ(mm)
80
レンズ色
クリア
適合規格
ANSI/ISEA Z87.1
フレーム色
クリア
コーティング
スコッチガード 防曇コーティング
色(バンド)
黒(ラテックスフリー)
レンズ厚さ(mm)
2
UV遮蔽率(%)
99.9(UVA/UVB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。