T1007 ツイストドリル リューター(日本精密機械工作) ハイスピード鋼製 19746703

ツイストドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19746703 品番T1007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品はドリル径4種類から選べます 他の種類を見る

高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。
高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。

全長(mm)50 用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに 材質ハイスピード鋼 軸径(Φmm)2.34 刃長(mm)4 刃径(Φmm)0.7
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする