リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の ドリル
リューター(日本精密機械工作)の ハイスドリル
リューター(日本精密機械工作)の ハイスエンドミルシャンク
ツイストドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19746712
品番
T1009
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。
高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
ドリル径(Φmm)
0.9
溝長(mm)
7
全長(mm)
50
用途
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに
材質
ハイスピード鋼
軸径(Φmm)
2.34
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。