8730-6088 夏の装飾品 夏の花 アイアンひまわり造花リース ストア・エキスプレス 19747230 8730-6088 夏の装飾品 夏の花 アイアンひまわり造花リース ストア・エキスプレス 19747230 8730-6088 夏の装飾品 夏の花 アイアンひまわり造花リース ストア・エキスプレス 19747230

夏の装飾品 夏の花 アイアンひまわり造花リース

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19747230 品番8730-6088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

【商品特徴】2色のひまわりがおしゃれなフレッシュリースです。太陽に向かって力強く咲くひまわりは、店内を明るく元気な雰囲気にしてくれます。壁に吊るしたり立てかけたり、夏らしいディスプレイに。

用途【特記事項】取付リング付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質アイアン・ポリエステル 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×9×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする