ペールレッド 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業 19747571

レギュラーセット(約15平方メートル分)

ペールレッド 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業 19747571
ペールレッド 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業 19747571
ペールレッド 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業 19747571
ペールレッド 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業 19747571
ペールレッド 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業 19747571
ペールレッド 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業 19747571
ペールレッド 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業 19747571
ペールレッド 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業 19747571

水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for wall 壁用 15m2レギュラーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(3kg)注文コード19747571品番ペールレッド
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンクリートの表情をそのままに、彩りを添える。
ルーセントカラー for wall 壁用はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。
新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開 艶消し仕様。オプションでノンスリップも可能。
特長)
1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。
2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。
3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。
4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。
5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。

用途
用途
店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等
タイプバーガンディー危険物の類別非危険物
関連資料:カタログ(4.16MB)取扱説明書:施工要領書(0.81MB)
注意
※施工に適さない場所
※塩水や酢、化学薬品等に接する場所 頻繁に摩擦を受ける場所 浴室や水廻り等の常時水に接する場所
※【塗装下地について】
※・下地はコンクリート・モルタルとなります ・刷毛引き面や洗出し床、塗装面には施工出来ません ・下地は十分に乾燥させて下さい(含水率10%以下)
※・水分を含んでいると施工に不具合が起きる可能性がございます ・下地のクラック、補修跡、コテ波等はそのまま仕上りに現れます
※・下地に保護材やごみ汚れの付着、油染みなどがある場合は、剥離の原因となりますので事前に除去するか、施工を控えてください
※・強風時、または降雨時、積雪のおそれがある場合、および気温5℃以下36℃以上、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください
※・什器等の搬入は、施工後72時間以降として下さい ・養生シートは乾燥を妨げますので敷かないで下さい ・養生テープなどは貼らないでください
※・薬品やアルコール類などが付着すると染みになる可能性があります
※【塗装後について】
※・什器等の搬入は、施工後72時間以降としてください ・養生シートは乾燥を妨げますので敷かないでください ・養生テープは貼らないでください
※・薬品やアルコール類等が付着すると染みになる可能性がございます ・美容室の場合、パーマ液等が付着すると染みになる可能性がございます
※・テーブルやイスを引きずると塗装が剥げる可能性がございます

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする