AFF WARE
AFF WAREの 熱中対策用品
AFF WAREの 首用 暑さ対策
首に巻ける 氷のう 氷嚢 巻ける氷のう
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19747975
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,419
販売価格(税別)
¥
2,199
バスケットに入れる
首元を冷やして短時間で全身に涼しさを!
発熱時の冷却や打撲のアイシングにも!
氷と水を入れるだけで何度でも繰り返し使えます!
用途
野外作業、スポーツ、アウトドアなど熱中症対策や、アイシングや氷嚢としても。
その他
部位:頭・脇・目元
材質
(内袋)ポリウレタン
色
ブルー
質量(g)
115
サイズ(cm)
入れ口:約Φ5.2
材質(カバー)
ポリエステル
本体寸法(cm)
約78×10