コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源ユニット FCAシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
カバー付き/DINレール直付き
注文コード
19751498
品番
FCA200F-24-CN1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
200
形状
カバー付き/DINレール直付き
シリーズ
FCA
定格出力電流(A)
2.1(ピーク 6.7)
入力電圧(V)
AC187〜528 1Φ/DC265〜746
入力形式
連続入力