コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源ユニット FCAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
カバー付き
注文コード
19751559
品番
FCA75F-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
75
形状
カバー付き
シリーズ
FCA
定格出力電流(A)
3.1(ピーク10)
入力電圧(V)
AC187〜528 1Φ/DC265〜746
入力形式
連続入力