コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源ユニット FETAシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
2500
注文コード
19751656
品番
FETA2500B-48-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
2500
仕様
リモートコントロール(ロジック反転仕様)
形状
カバー付き
シリーズ
FET
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
52
入力電圧(V)
AC170〜264 1Φ
入力形式
200系入力
出力形式
単一出力