曜日別特売
F3110 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作) 19751743

F3110 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作) 19751743
F3110 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作) 19751743

軸付フェルトバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5本)軸径×軸長(mm)3×34外径(Φmm)10注文コード19751743品番F3110
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。
やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。

用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに軸径×軸長(mm)3×34外径(Φmm)10長さ(mm)16硬度ソフト材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする