F3613 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作) 19752023

軸付フェルトバフ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5本)軸径×軸長(mm)3×36外径(Φmm)13注文コード19752023品番F3613
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。

用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに軸径×軸長(mm)3×36外径(Φmm)13長さ(mm)20硬度ハード材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※品番:F1203は製造過程において軸径以外の数値は多少前後いたします。軸径は2.33~2.35の範囲内となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19751472
2017-05-03
用途: 狭い箇所の磨き
有限会社 福島製作所

細いため、他のフェルトより硬い感じがしますがしっかりとしていていいと思います。あて方の微妙な調整が必要か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする