定格出力電力(W)60仕様コーティング形状カバー付き/DINレール直付き質量(g)270(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-20~70定格出力電流(A)4.5入力電圧(V)AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370信号形式-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×90×90(W×H×D)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷機能-力率-入力周波数(Hz)50/60(47~440)orDC安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508(NEC Class2 per UL1310)、UL121201、ATEX取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:18/35typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:1/0.6typ最大出力電力(W)54出力電圧可変範囲(V)10.8~13.2定格出力電圧(V)DC12過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:87/88typ静的入力変動(mV)48(max)静的負荷変動(mV)100(max)経時ドリフト(mV)48(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)200typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)12~12.48周囲温度変動(mV)0~70℃/-20~70℃:120(max)/150(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)出力リップルノイズ電圧max260mVp-p(0 ~+70℃)、max360mVp-p(- 20 ~ 0℃)、max360mVp-p(Io=0 ~ 30%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)12入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)13.8~16.8運転表示LED:緑(DC_OK)