曜日別特売
KHNA90F-24 電源ユニット KHシリーズ コーセル 19752173

電源ユニット KHシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)90注文コード19752173品番KHNA90F-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格出力電力(W)90仕様-形状カバー付き/DINレール直付き質量(g)450(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-20~70定格出力電流(A)3.8入力電圧(V)AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250信号形式-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×90(W×H×D)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷機能-力率ACIN 115/230V:0.98/0.86typ(Io=100%)入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX 取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:18/35typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:0.95/0.55typ最大出力電力(W)91.2出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:89/91typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24~24.96周囲温度変動(mV)0~70℃/-20~70℃:240(max)/290(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)出力リップルノイズ電圧max260mVp-p(0 ~+70℃)、max360mVp-p(- 20 ~ 0℃)、max360mVp-p(Io=0 ~ 30%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19752015
2024-03-06
用途: ローカル機のHUB電源
建設業・工事業

標準で端子がフィンガーガードになっていて、助かります。

対象商品 : 19752137
2021-11-16
用途: 制御盤配線
吉村電機

全般的にこの手の機器が品薄で、手ごろなワット数のものが入手でき助かりました。

対象商品 : 19752015
2020-09-30
用途: 制御BOX
テクノワン

メーカー品であり問題なし。納期が早いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする